Startseite

SIEMENS - SIE3RW40472BB14 SOFTSTARTER S3 55KW 400V 110-220 AUS MOL - 3RW40472BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696570

Artikelnummer

SIE3RW40472BB14

Herstellernummer

3RW40472BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Dimensione: S3 (fino a 690 V)
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Opzione di limitazione della corrente durante l'accelerazione
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA, ATEX)
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento e arresto graduali che riducono lo stress su motori e reti
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione egrande facilità d'uso
    • Bypass integrato che consente una struttura compatta e un basso riscaldamento
    • Possibilità di reset remoto per una rapida risoluzione di guasti
    • Ventilatore opzionale per una maggiore compattezza nel quadro elettrico

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie