Startseite

SIEMENS - SIE3RW40472BB05 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS C.CL. - 3RW40472BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696587

Artikelnummer

SIE3RW40472BB05

Herstellernummer

3RW40472BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard che richiedono avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una significativa riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • 75 kW/500 V, 40 °C AC 400 ... 600 V
    • AC/DC 24 V morsetti a molla
    • Compatibilità con reti fino a 690 V
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio contro il surriscaldamento
    • Limite di corrente durante l'accelerazione impostabile
    • Reset remoto integrato per il rapido ripristino dei guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura più compatta nelquadro elettrico

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sia della rete di alimentazione che del carico meccanico nell'azionamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso.
    • Sistema modulare SIRIUS semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie