Startseite

SIEMENS - SIE3RW40471TB05 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40471TB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693333

Artikelnummer

SIE3RW40471TB05

Herstellernummer

3RW40471TB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una gestione efficiente dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 75 kW
    • Tensione: 500 V (AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V)
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Protezione motore a termistore disponibile per alcuni modelli
    • Compatibilità con reti fino a690 V
    • Certificazioni internazionali come IEC e UL/CSA
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Limitazione della corrente durante l'accelerazione a valore massimo impostabile
    • Reset remoto integrato per la rapida risoluzione di guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie