Startseite

SIEMENS - SIE3RW40471TB04 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40471TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693319

Artikelnummer

SIE3RW40471TB04

Herstellernummer

3RW40471TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo così una soluzione efficiente per la gestione dell'energia.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Temperatura di esercizio: 40 °C
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Tipologia di protezione motore: a termistore
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Compatibilità con installazioni fino a 690 V
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, inclusi per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una costruzione più compatta

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente
    • Eliminazione delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento
    • Minore carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agliavviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Intelligenti funzioni di monitoraggio che proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico
    • Reset remoto integrato per una rapida gestione dei guasti
    • Opzioni modulari sempre aggiornate per una massima efficienza

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie