Startseite

SIEMENS - SIE3RW40471BB15 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40471BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693340

Artikelnummer

SIE3RW40471BB15

Herstellernummer

3RW40471BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo così i picchi di corrente e ottimizzando l'alimentazione.

    Dettagli tecnici:

    • Tensione: 75 kW/500 V, AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperature operative: 40 °C
    • Funzione di bypass integrato per un design compatto
    • Protezione motore con termistori disponibili per alcune varianti
    • Interfaccia di reset remoto per una gestione rapida dei guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA e ATEX/IEC Ex)
    • Disponibile per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Monitoraggio intelligente per evitare surriscaldamenti e sovraccarichi del motore
    • Struttura costruttiva compatta, grazie all'opzione di ventilazione
    • Sistema modulare sempre attuale, semplice ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie