Startseite

SIEMENS - SIE3RW40471BB14 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40471BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693326

Artikelnummer

SIE3RW40471BB14

Herstellernummer

3RW40471BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

30 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 55 kW/400 V
    • Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Integrato bypass per bassa temperatura nel quadro elettrico
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire surriscaldamento e sovraccarico
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Disponibile per reti fino a 690 V con varianti di tensione di alimentazione di comando
    • Protezione motore a termistori per alcune varianti

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per eliminare guasti rapidamente
    • Struttura costruttiva compatta con opzioni di ventilazione disponibili
    • Sistema modulare efficiente e sempre attuale

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie