Startseite

SIEMENS - SIE3RW40471BB05 SOFTSTARTER S3 75KW 500V, 24V AUS - 3RW40471BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693265

Artikelnummer

SIE3RW40471BB05

Herstellernummer

3RW40471BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

106 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

55 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 106 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo funzioni avanzate come la riduzione dei picchi di corrente e la protezione da sovraccarico.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza: 75 kW / 500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Morsetti: a vite e molla
    • Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Integrato: bypass e reset remoto
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Limitazione della corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile
    • Sistema modulare SIRIUS, sempre attuale e semplice da utilizzare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie