SIEMENS - SIE3RW40471BB04 SOFTSTARTER S3 55KW 400V, 24V AUS - 3RW40471BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693302
Artikelnummer
SIE3RW40471BB04
Herstellernummer
3RW40471BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
106 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
30 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
55 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Potenza: 55 kW
- Tensione: 400 V
- Intervallo di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Dimensioni compatte grazie al bypass integrato
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Varianti disponibili per reti fino a 690 V
- Protezione motore a termistori per alcune grandezze costruttive
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e carico meccanico nell'azionamento
- Risparmio di spazio e cablaggiorispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione contro il surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per ulteriore compattamento nel quadro elettrico
Softstarter SIRIUS S3 106 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


