SIEMENS - SIE3RW40462BB14 SOFTSTARTER S3 45KW 400V 110-230V AUS C. - 3RW40462BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209696501
Artikelnummer
SIE3RW40462BB14
Herstellernummer
3RW40462BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 80 A
- Potenza: 45 kW/400 V
- Temperature operativa: fino a 40 °C
- Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Funzioni intelligenti di monitoraggio;
- Certificazioni: IEC, UL/CSA, ATEX o IEC Ex
- Opzioni di montaggio: su interruttori automatici, compresi contatti a molla
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente.
- Compatta progettazione con un notevole risparmio di spazio e cablaggio.
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
- Bypass integrato per basso riscaldamento nel quadro elettrico.
- Reset remoto per eliminazione rapida dei guasti.
- Protezione motore a termistori per modelli specifici.
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avvio controllo e un funzionamento efficiente.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


