SIEMENS - SIE3RW40461TB04 SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40461TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693241
Artikelnummer
SIE3RW40461TB04
Herstellernummer
3RW40461TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Current rating: 80 A
- Power rating: 45 kW at 400 V
- Operating temperature: 40 °C
- Voltage range: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Integrated bypass: Yes
- Thermal overload protection: Yes, with thermistor
- Protection certifications: IEC and UL/CSA for explosive risk applications (ATEX or IEC Ex)
- Gradual starting reduces current peaks and prevents voltage oscillations.
- Less space and wiring compared to star-delta starters and frequency converters.
- Maintenance-free operation ensures ease of use.
- Remote reset functionality allows for quick fault elimination.
- The optional fan enables an even more compact design in electrical cabinets.
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Softstarter SIRIUS 3RW40 for standard applications with gradual starting and stopping of three-phase asynchronous motors.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie