SIEMENS - SIE3RW40461BB15 SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40461BB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
175 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693296
Artikelnummer
SIE3RW40461BB15
Herstellernummer
3RW40461BB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
80 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
45 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Potenza nominale: 55 kW/500 V
- Corrente: 80 A
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura massima: 40 °C
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, adatte per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Protezione motore: Termistori disponibili per varianti specifiche
- Moduli opzionali: Montaggio su interruttori automatici e ventilatore per struttura compattata
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
- Consente un notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d’uso, grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
- Reset remoto integrato per eliminare facilmente i guasti a distanza.
- Design modulare e sempre attuale per maggiore flessibilità.
Softstarter SIRIUS S3 80 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


