Startseite

SIEMENS - SIE3RW40461BB14 SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40461BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693258

Artikelnummer

SIE3RW40461BB14

Herstellernummer

3RW40461BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 45 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Modular system: Disponibile fino a690 V con diversi valori di tensione di alimentazione e morsetti a vite e molla
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore: Termistori disponibili per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Compattezza e risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie