Startseite

SIEMENS - SIE3RW40461BB05 SOFTSTARTER S3 55KW 500V, 24V AUS - 3RW40461BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693289

Artikelnummer

SIE3RW40461BB05

Herstellernummer

3RW40461BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

0 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, garantendo un funzionamento efficiente e sicuro.

    Dettagli tecnici:

    • Portata:80 A, 55 kW/500 V
    • Tensione di alimentazione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
    • Funzione di avviamento graduale
    • Bypass integrato per basso riscaldamento
    • Intelligenti funzioni di monitoraggio per preveniresurriscaldamenti
    • Limitazione della corrente durante l'accelerazione
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) per applicazioni a rischio di esplosione
    • Disponibile per reti fino a 690 V con varie tensioni di alimentazione di comando
    • Protezione del motore a termistori disponibile per alcuni modelli
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente durante l'avviamento
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto a sistemi tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Sistemi modulari sempre aggiornati e semplici da implementare

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie