Startseite

SIEMENS - SIE3RW40461BB04 SOFTSTARTER S3 45KW 400V, 24V AUS - 3RW40461BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 80 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

175 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693234

Artikelnummer

SIE3RW40461BB04

Herstellernummer

3RW40461BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

80 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

45 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S3 80 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 80 A
    • Potenza: 45 kW/400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Dimensioni compatte con bypass integrato
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
    • Protezione motore a termistori disponibile per alcune varianti
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione

    Benefici per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente
    • Minimizza le oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto per eliminare guasti rapidamente
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie