Startseite

SIEMENS - SIE3RW40382BB15 3RW40 S2 72A 600V 110-230V SPRING - 3RW40382BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696471

Artikelnummer

SIE3RW40382BB15

Herstellernummer

3RW40382BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 45 kW / 500 V
    • Gamma di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperature operative: fino a 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, inclusoper ATEX o IEC Ex
    • Dimensioni: disponibili fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
    • Variante di alimentazione: 24 V per 3RW30/40
    • Protezione: motore a termistori per 3RW40 e 3RW44

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento.
    • Funzioni di monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento e sovraccarico del motore.
    • Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie