SIEMENS - SIE3RW40382BB05 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS MOLLA - 3RW40382BB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209696457
Artikelnummer
SIE3RW40382BB05
Herstellernummer
3RW40382BB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
-99999 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Potenza nominale: 45 kW
- Tensione nominale: 500 V, AC 400 ... 600 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Intervallo di temperatura: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per una costruzione compatta e basso riscaldamento
- Protezione del motore: con termistori disponibili per alcune varianti
- Omologazioni: IECe UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Avviamento e arresto graduali per ridurre i picchi di corrente e il carico sulla rete elettrica.
- Notevole risparmio di spazio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
- Struttura modulare SIRIUS per una facile integrazione con interruttori automatici.
- Ventilatore opzionale per una struttura più compatta nel quadro elettrico.
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, consentendo l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo il picco di corrente e le oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


