SIEMENS - SIE3RW40381TB05 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40381TB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693074
Artikelnummer
SIE3RW40381TB05
Herstellernummer
3RW40381TB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 45 kW / 500 V
- Gamma di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
- Protezione motore: termistore
- Omologazioni: IEC, UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
- Dimensioni: design compatto con bypass integrato
- Opzioni aggiuntive: modulo di collegamento per interruttori automatici, ventilatore opzionale
- Avviamento graduale riduce i picchi di corrente e oscilla la tensione di rete
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione necessaria
- Monitoraggio intelligente previene surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integra un modo semplice per gestire i guasti
- Compatibile con varianti di tensione di alimentazione di comando e morsetti a vite e molla
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo vantaggi come riduzione dei picchi di corrente e assenza di manutenzione.
Dettagli tecnici:
Benefici per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


