Startseite

SIEMENS - SIE3RW40381TB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40381TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209692893

Artikelnummer

SIE3RW40381TB04

Herstellernummer

3RW40381TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

22 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un avviamento dolce e una riduzione dei picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 72 A
    • Potenza: 37 kW/400 V
    • Tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di controllo: AC/DC 24 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Funzioni di monitoraggio intelligente: protezione da surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Compatibilità: reti fino a 690 V
    • Elementi di collegamento: morsetti a vite e a molla

    Vantaggi per il cliente:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti
    • Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie