Startseite

SIEMENS - SIE3RW40381BB15 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40381BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209693166

Artikelnummer

SIE3RW40381BB15

Herstellernummer

3RW40381BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Capacità: 72 A, 45 kW/500 V
    • Tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Disponibile per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per la gestione veloce dei guasti
    • Il ventilatore opzionale consente una struttura costruttiva ancora più compattata

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie