SIEMENS - SIE3RW40381BB14 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40381BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209692930
Artikelnummer
SIE3RW40381BB14
Herstellernummer
3RW40381BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 37 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Tipologia di morsetti: a vite
- Funzione di bypass integrata per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico
- Protezione motore a termistori: disponibile per modelli specifici
- Comunicazione: reset remoto per eliminazione rapida dei guasti
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, adatte per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Modularità: disponibili varianti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale per una riduzione dei picchi di corrente e minor impatto sulla rete elettrica.
- Sgravio del carico meccanico nell'azionamento,aumentando la vita utile dei motori.
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione, facilitando l'uso e la gestione del sistema.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione per controllare il funzionamento del motore.
- Ventilatore opzionale per ottimizzare ulteriormente la compattezza della struttura nel quadro elettrico.
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard che richiedono avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, assicurando prestazioni ottimali e un uso semplificato.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


