Startseite

SIEMENS - SIE3RW40381BB05 SOFTSTARTER S2 45KW 500V, 24V AUS - 3RW40381BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209692992

Artikelnummer

SIE3RW40381BB05

Herstellernummer

3RW40381BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

72 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

37 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 72 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 72 A
    • Potenza: 45 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Bypass integrato per design compatto e basso riscaldamento
    • Protezione del motore tramite termistori per modelli selezionati
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale e riduzione delle oscillazioni della tensione di rete.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Reset remoto integrato per una rapida risoluzione dei guasti.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l’accelerazione a un valore massimo impostabile.
    • Sistema modulare SIRIUS, semplice ed efficiente, sempre attuale.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie