SIEMENS - SIE3RW40381BB04 SOFTSTARTER S2 37KW 400V, 24V AUS - 3RW40381BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Variante
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 VBemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kWHaupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209692206
Artikelnummer
SIE3RW40381BB04
Herstellernummer
3RW40381BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
72 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
22 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
37 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 72 A
- Potenza: 37 kW/400 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Funzioni di monitoraggio per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
- Disponibile per reti fino a 690 V con varie tensioni di alimentazione di comando
- Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
- Modulodi collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta
Softstarter SIRIUS S2 72 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


