Startseite

SIEMENS - SIE3RW40372TB04 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40372TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696358

Artikelnummer

SIE3RW40372TB04

Herstellernummer

3RW40372TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo l'impatto sulla rete e migliorando l'efficienza operativa.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Range di tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Protezione motore atermistore disponibile per alcuni modelli
    • Compatibile con reti fino a 690 V
    • Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e evita oscillazioni di tensione
    • Sgravio del carico della rete e del carico meccanico
    • Compatta e senza necessità di manutenzione
    • Facilità d'uso con reset remoto per una rapida risoluzionedei guasti
    • Protezione efficace contro il surriscaldamento e il sovraccarico
    • Contributo alla riduzione dello spazio e del cablaggio necessario

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie