Startseite

SIEMENS - SIE3RW40372BB14 SOFTSTARTER S2 30KW 400V 110-230V MOLLA - 3RW40372BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209696365

Artikelnummer

SIE3RW40372BB14

Herstellernummer

3RW40372BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Sofstart SIRIUS S2 63 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Tipo: Softstarter SIRIUS 3RW40
    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Bypass integrato: Sì
    • Funzioni di monitoraggio: Protezione da surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex per applicazioni a rischio di esplosione
    • Cadenza di tensione di comando: Varianti con tensione di alimentazione di comando di 24 V disponibili
    • Compatibilità: Reti fino a 690 V

    Vantaggi per il cliente:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e carico meccanico nell'azionamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
    • Reset remoto integrato per eliminazione rapida e semplice dei guasti.
    • Opzione di montaggio su interruttori automatici anche per varianti con contatti a molla.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie