SIEMENS - SIE3RW40372BB04 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40372BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209696341
Artikelnummer
SIE3RW40372BB04
Herstellernummer
3RW40372BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 30 kW / 400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Temperatura di funzionamento: 40 °C
- Bypass integrato: Sì, per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, applicazioni ATEX o IEC Ex
- Varianti di tensione: Disponibile fino a 690 V
- Protezione del motore: Termistori per alcuni modelli
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Eliminazione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore
- Reset remoto integrato per la gestione dei guasti a distanza
- Possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
- Ventilatore opzionale per una maggiore compattezza nel quadro elettrico
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'avanzata gestione dell'energia e del calore.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


