Startseite

SIEMENS - SIE3RW40371TB05 SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 24V AUS TERMI - 3RW40371TB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209692091

Artikelnummer

SIE3RW40371TB05

Herstellernummer

3RW40371TB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo riduzione dei picchi di corrente e facilitando l'uso.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 37 kW/500 V, AC 400 ... 600 V
    • Tensione di comando: AC/DC 24 V
    • Protezione motore: a termistore
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Dimensioni: formati compatti fino a 690 V
    • Montaggio: possibilità di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale per ridurre il carico sulla rete di alimentazione e il carico meccanico nell'azionamento.
    • Significativo risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per ridurre il riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per prevenire surriscaldamenti e sovraccarichi del motore.
    • Reset remoto integrato per una rapida e semplice eliminazione dei guasti.
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie