SIEMENS - SIE3RW40371TB04 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40371TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209692060
Artikelnummer
SIE3RW40371TB04
Herstellernummer
3RW40371TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
18.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Amperaggio: 63 A
- Potenza: 30 kW/400 V
- Tensione di rete: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Funzione di bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Porte di collegamento: morsetti a vite
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, compatibile con applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni di tensione durante l'avviamento.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Protezione del motore dal sovraccarico grazie a funzioni intelligenti di monitoraggio.
- Reset remoto integrato per rapida eliminazione dei guasti.
- Modularità del sistema SIRIUS per una maggiore efficienza.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo una soluzione compatta e senza manutenzione.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


