SIEMENS - SIE3RW40371BB15 SOFTSTARTER S2 37KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40371BB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
181 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209692107
Artikelnummer
SIE3RW40371BB15
Herstellernummer
3RW40371BB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
63 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
30 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP00
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 63 A
- Potenza: 37 kW/500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 110-230 V
- Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Variante di alimentazione di comando: disponibili diverse tensioni, inclusi 24 V per 3RW30/40
- Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori stella-triangolo e convertitori di frequenza.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento.
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti.
- Possibilità di montare i softstarter sugli interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale.
Softstarter SIRIUS S2 63 A
Il softstarter SIRIUS S3RW40 è progettato per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una gestione ottimale del carico e delle risorse energetiche.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


