Startseite

SIEMENS - SIE3RW40371BB14 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40371BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209692077

Artikelnummer

SIE3RW40371BB14

Herstellernummer

3RW40371BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, offrendo un'efficace gestione dei picchi di corrente e della tensione di rete.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW/400 V
    • Temperatura ambiente: 40 °C
    • Portata di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Omologazioni internazionali: IEC e UL/CSA, applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Opzioni di protezione: termistori per la protezione del motore

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Bypass integrato per una costruzione compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter e il motore.
    • Reset remoto integrato per una facile eliminazione dei guasti a distanza.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie