Startseite

SIEMENS - SIE3RW40371BB04 SOFTSTARTER S2 30KW 400V, 24V AUS - 3RW40371BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 63 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209692053

Artikelnummer

SIE3RW40371BB04

Herstellernummer

3RW40371BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

63 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

18.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

30 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 63 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo una riduzione dei picchi di corrente e un uso efficiente dello spazio.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 63 A
    • Potenza: 30 kW / 400 V
    • Temperature di funzionamento: fino a 40 °C
    • Tensioni supportate: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Bypassintegrato: per minimizzare il riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni di monitoraggio: protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX o IEC Ex

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione delle oscillazioni della tensione di rete.
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Reset remoto integrato per una rapida soluzione dei guasti.
    • Disponibilità per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando.
    • Possibilità di montaggio su interruttori automatici grazie al modulo di collegamento opzionale.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie