Startseite

SIEMENS - SIE3RW40361BB14 SOFTSTARTER S2 22KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40361BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Variante

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 45 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

181 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691841

Artikelnummer

SIE3RW40361BB14

Herstellernummer

3RW40361BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

45 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

22 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP00

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    Softstarter SIRIUS S2 45 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 45 A
    • Potenza nominale: 22 kW a 400 V
    • Temperatura di funzionamento: 40 °C
    • Tensioni di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Funzione bypass: per una forma costruttiva compatta
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, incluse applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore: opzioni di termistori disponibili
    • Moduli di collegamento: per montaggio sugli interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente.
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti rapidamente.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie