SIEMENS - SIE3RW40282TB04 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 24V AUS MOL. - 3RW40282TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209695382
Artikelnummer
SIE3RW40282TB04
Herstellernummer
3RW40282TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 38 A
- Potenza: 18,5 kW/400 V
- Range di tensione: AC 200-480 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
- Protezione motore: termistore
- Integrato bypass: assicura un basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, comprese applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Dimensioni compatte: rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Avviamento graduale che migliora l'affidabilità del sistema e riduce le sollecitazioni sui componenti.
- Sgraviodel carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento.
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che proteggono il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti.
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione a un valore massimo impostabile.
- Modulo di collegamento opzionale peril montaggio su interruttori automatici.
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.
SIRIUS softstarter S0 38 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


