SIEMENS - SIE3RW40282BB14 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V 110-230V A. M - 3RW40282BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209695399
Artikelnummer
SIE3RW40282BB14
Herstellernummer
3RW40282BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
38 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
11 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
18.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 38 A
- Potenza: 18,5 kW a 400 V, 40 °C
- Range di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione da surriscaldamento
- Bypass integrato per basso riscaldamento
- Omologazioni internazionali, inclusi ATEX o IEC Ex
- Disponibile per reti fino a 690 V
- Variante con tensione di alimentazione di comando di 24 V
- Avviamento graduale che riduce picchi di corrente
- Eliminazione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Reset remoto integrato per eliminazione rapida dei guasti
- Montaggio possibile su interruttori automatici con modulo di collegamento opzionale
Sirius softstarter S0 38 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, consentendo un avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


