Startseite

SIEMENS - SIE3RW40282BB04 SOFTSTARTER S0 22KW 500V 24V AUS TERMI M - 3RW40282BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209695375

Artikelnummer

SIE3RW40282BB04

Herstellernummer

3RW40282BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Temperatura operativa: 40 °C
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Protezione motore: Termistori disponibili per alcuni modelli
    • Modulo di collegamento opzionale: Montaggio sui interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale con riduzione dei picchi di corrente
    • Assenza di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Facilità d'uso e assenza di manutenzione
    • Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento
    • Reset remoto integrato per una rapida soluzione dei guasti
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie