Startseite

SIEMENS - SIE3RW40281TB04 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V 24V AUS TERMI - 3RW40281TB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691773

Artikelnummer

SIE3RW40281TB04

Herstellernummer

3RW40281TB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviare e fermare in modo graduale motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW/400 V
    • Gamma di tensione di rete: AC 200-480 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Bypass integrato per una costruzione compatta
    • Protezione motore: a termistore (in alcuni modelli)
    • Omologazioni internazionali: IEC, UL/CSA, ATEX/IEC Ex
    • Dimensioni: fino a S3 per 3RW40

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Sgravio del carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico negli azionamenti.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione con grande facilità d'uso.
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti.
    • Ventilatore opzionale per una costruzione ancora più compatta nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie