Startseite

SIEMENS - SIE3RW40281BB14 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40281BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691780

Artikelnummer

SIE3RW40281BB14

Herstellernummer

3RW40281BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, garantendo un'avviamento controllato e riducendo i picchi di corrente.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza: 18,5 kW / 400 V
    • Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperature operative: fino a 40 °C
    • Bypass integrato: per una forma costruttiva compatta
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni ATEX
    • Disponibile per reti: fino a 690 V
    • Moduli opzionali: per montaggio su interruttori automatici

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento.
    • Minore ingombro e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione dal surriscaldamento e dal sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente guasti.
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie