Startseite

SIEMENS - SIE3RW40281BB04 SOFTSTARTER S0 18,5KW 400V, 24V AUS - 3RW40281BB04

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 38 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691766

Artikelnummer

SIE3RW40281BB04

Herstellernummer

3RW40281BB04

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

38 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

11 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

18.5 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 38 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni di tensione.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 38 A
    • Potenza nominale: 18,5 kW/400 V
    • Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
    • Funzione di bypass integrato: per un design compatto e bassa dissipazione dicalore
    • Protezioni integrate: controllo del surriscaldamento e sovraccarico del motore
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti: disponibile per reti fino a 690 V, con diverse tensioni di alimentazione e morsetti a vite e molla
    • Opzioni: modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici e ventilatore per una struttura più compatta

    Vantaggi per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce l'impatto sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
    • Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori tradizionali
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Possibilità di impostare un valore massimo di corrente durante l'accelerazione
    • Reset remoto integrato per la rapida eliminazione dei guasti
    • Protezione del motore a termistori disponibile in alcune varianti

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie