Startseite

SIEMENS - SIE3RW40272BB15 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V 110-230V A. M - 3RW40272BB15

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209695368

Artikelnummer

SIE3RW40272BB15

Herstellernummer

3RW40272BB15

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 32 A, 18,5 k kW/500 V

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza energetica.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 32 A
    • Potenza: 18,5 kW a 500 V
    • Gamma di tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di comando: AC/DC 110-230 V
    • Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
    • Funzioni di monitoraggio per prevenire il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
    • Connessioni disponibili: morsetti a vite e molla
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA), comprese applicazioni ATEX o IEC Ex
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione degli spazi e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per eliminare rapidamente i guasti
    • Opzioni estese per l'integrazione su interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta
    • Sistema modulare SIRIUS sempre attuale ed efficiente

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie