SIEMENS - SIE3RW40272BB14 SOFTSTARTER S0 15KW 400V 110-230V AUS M - 3RW40272BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209695153
Artikelnummer
SIE3RW40272BB14
Herstellernummer
3RW40272BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW / 400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
- Protezione motore: Opzionale con termistori
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, compresi applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Dimensioni compatte: Grazie al bypass integrato
- Varianti di montaggio: Possibilità di montaggio su interruttori automatici
- Avviamento e arresto graduali riducono i picchi di corrente e il carico sulle reti di alimentazione.
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
- Facilità d'uso e assenza di manutenzione.
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per proteggere il softstarter dal surriscaldamento e il motore dal sovraccarico.
- Reset remoto integrato per una gestione rapida dei guasti.
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta nel quadro elettrico.
SIRIUS softstarter S0 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


