SIEMENS - SIE3RW40271BB14 SOFTSTARTER S0 15KW 400V, 110-230V AUS - 3RW40271BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691728
Artikelnummer
SIE3RW40271BB14
Herstellernummer
3RW40271BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
32 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
7.5 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
15 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 32 A
- Potenza: 15 kW/400 V
- Gamma di tensione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura massima: 40 °C
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Guida al montaggio: morsetti a vite e molla
- Protezione motore: disponibile per termistori in varianti selezionate
- Omologazioni: IEC e UL/CSA anche in applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Avviamento e arresto graduali per una gestione ottimale del motore
- Riduzione dell'usura e dei costi di manutenzione grazie all'assenza di parti in movimento
- Facilità d'uso e installazione grazie all'ampia gamma di opzioni di alimentazione e connessione
- Possibilità di limitare correnti durante l'accelerazione a valori massimi impostabili
- Reset remoto integratoper una rapida risoluzione dei guasti
- Design modulare che consente una maggiore efficienza spaziale nel quadro elettrico
SIRIUS softstarter S0 32 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e migliorando l'efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


