Startseite

SIEMENS - SIE3RW40271BB05 SOFTSTARTER S0 18,5KW 500V, 24V AUS - 3RW40271BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 32 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691735

Artikelnummer

SIE3RW40271BB05

Herstellernummer

3RW40271BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

32 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

15 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Drehmoment-Regelung:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:

-99999 kW

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 32 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Potenza nominale: 18,5 kW/500 V
    • Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
    • Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 24 V
    • Dimensioni: compatto con bypass integrato
    • Omologazioni: IEC e UL/CSA, anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
    • Varianti: disponibili per reti fino a 690 V, diverse tensioni di alimentazione di comando
    • Protezione motore: a termistori per alcuni modelli

    Vantaggi per i clienti:

    • Riduzione dei picchi di corrente e oscillazioni della tensione durante l'avviamento.
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza.
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso.
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione contro surriscaldamento e sovraccarico.
    • Reset remoto integrato per eliminare i guasti rapidamente.
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta.

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie