SIEMENS - SIE3RW40262TB05 3RW40 S0 25A 600V 24V SPRING THERM - 3RW40262TB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209722965
Artikelnummer
SIE3RW40262TB05
Herstellernummer
3RW40262TB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Potenza: 15 kW/500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di comando: AC/DC 24 V
- Capacità di avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Bypass integrato per una costruzione compatta
- Protezione motore a termistore per alcuni modelli
- Omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX/IEC Ex)
- Opzioni di montaggio su interruttori automatici con modulo di collegamento
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Minore carico sulla rete di alimentazione e sul carico meccanico
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio per la protezione del softstarter e del motore
- Reset remoto integrato per una gestione rapida dei guasti
- Ventilatore opzionale per una struttura ancora più compatta
SIRIUS softstarter S0 25 A
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, offrendo notevoli vantaggi in termini di efficienza e protezione del sistema.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


