SIEMENS - SIE3RW40262BB15 SOFTSTART S0 15KW 500V, 110-230V AUS C.C - 3RW40262BB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209694897
Artikelnummer
SIE3RW40262BB15
Herstellernummer
3RW40262BB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 15 kW a 500 V
- Tensione di rete: AC 400 ... 600 V
- Tensione di alimentazione di comando: AC/DC 110-230 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Bypass integrato: per un design compatto e bassa generazione di calore
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, inclusa la conformità per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Opzioni di protezione: a termistori e modulo di collegamento per interruttori automatici
- Ventilatore opzionale: per una struttura ancora più compatta
- Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Riduzione dello spazio e del cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Funzioni intelligenti di monitoraggio che proteggono il softstarter dal surriscaldamento
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Disponibilità per reti fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
SIRIUS softstarter S0 25 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l'avviamento e l'arresto graduali di motori asincroni trifase, migliorando l'efficienza energetica e riducendo picchi di corrente.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


