Startseite

SIEMENS - SIE3RW40262BB14 SOFTSTARTER S0 11KW 400V 110-230V AUS M - 3RW40262BB14

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209694125

Artikelnummer

SIE3RW40262BB14

Herstellernummer

3RW40262BB14

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

200...480 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

110...230 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

110...230 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

5.5 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

110...230 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per l’avviamento e l’arresto graduali di motori asincroni trifase, riducendo l'impatto sulla rete elettrica e il carico meccanico.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 11 kW/400 V
    • Gamma di tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
    • Temperatura operativa: fino a 40 °C
    • Bypass integrato per un basso riscaldamento nel quadro elettrico
    • Funzioni intelligenti di monitoraggio per protezione dal surriscaldamento e sovraccarico
    • Varie tensioni di alimentazione di comando, incluso 24 V per le versioni3RW30/40
    • Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA) anche per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale che riduce i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione
    • Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico
    • Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenzadi manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per eliminare a distanza i guasti in modo rapido e semplice
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
    • Opzione di montaggio dei softstarter sugli interruttori automatici
    • Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva ancora più compatta

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie