SIEMENS - SIE3RW40261BB15 SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 110-230V AUS - 3RW40261BB15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691698
Artikelnummer
SIE3RW40261BB15
Herstellernummer
3RW40261BB15
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
25 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
11 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 25 A
- Potenza: 15 kW / 500 V
- Tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 110-230 V
- Temperatura operativa: fino a 40 °C
- Funzioni di protezione: monitora il surriscaldamento e il sovraccarico del motore
- Affidabilità: omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA, ATEX, IEC Ex)
- Compatibilità di rete: fino a 690 V con diverse tensioni di alimentazione di comando
- Opzioni aggiuntive: modulo di collegamento per montaggio su interruttori automatici e ventilatore opzionale
- Avviamento graduale che minimizza i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete
- Manutenzione ridotta grazie all'assenza di parti mobili
- Design compatto che permette un notevole risparmio di spazio e cablaggio
- Facilità d'uso con reset remoto integrato per la gestione rapida dei guasti
- Maggiore efficienza operativa e affidabilità nel funzionamento dei motori
SIRIUS softstarter S0 25 A
Il softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo picchi di corrente e oscillazioni della tensione di rete.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


