Startseite

SIEMENS - SIE3RW40261BB05 SOFTSTARTER S0 15KW 500V, 24V AUS - 3RW40261BB05

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 25 A

  • Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V

  • Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V

  • Funktion - eine Drehrichtung

  • Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

121 kg CO₂-Äquivalent

Lieferantenerklärung

EAN

4011209691674

Artikelnummer

SIE3RW40261BB05

Herstellernummer

3RW40261BB05

Hersteller

SIE

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:

25 A

Bemessungsbetriebsspannung Ue:

400...600 V

Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:

24...24 V

Funktion:

eine Drehrichtung

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

24...24 V

Interne Überbrückung:

ja

Spannungsart zur Betätigung:

AC/DC

Mit Display:

nein

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:

-99999 kW

Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:

11 kW

Auslöseklasse:

sonstige

Drehmoment-Regelung:

nein

Schutzart (IP):

IP20

Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:

40 °C

Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:

24...24 V

Integrierter Überlastschutz des Motors:

ja

    SIRIUS softstarter S0 25 A

    Softstarter SIRIUS 3RW40 per applicazioni standard con avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.

    Dettagli tecnici:

    • Corrente nominale: 25 A
    • Potenza: 15 kW a 500 V
    • Temperatura di funzionamento: fino a 40 °C
    • Range di tensione: AC 400 ... 600 V, AC/DC 24 V
    • Funzione di bypass integrata per basso riscaldamento
    • Monitoraggio intelligente per prevenire surriscaldamento
    • Compatibile con omologazioni internazionali (IEC, UL/CSA)
    • Disponibile per reti fino a 690 V
    • Protezioni aggiuntive per varianti 3RW30/40
    • Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici

    Benefici per i clienti:

    • Avviamento graduale per riduzione dei picchi di corrente
    • Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
    • Nota significante riduzione di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
    • Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
    • Reset remoto integrato per gestione rapida dei guasti
    • Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
    • Struttura costruttiva compatta grazie al ventilatore opzionale
    • Affidabilità e sempre attualità del sistema modulare SIRIUS

Ein SIEMENS Produkt

Entdecken Sie die SIEMENS-Serie