SIEMENS - SIE3RW40242BB14 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V 110-230V AUS M - 3RW40242BB14

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 110...230 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 110...230 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693371
Artikelnummer
SIE3RW40242BB14
Herstellernummer
3RW40242BB14
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
110...230 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
110...230 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
110...230 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
SIRIUS softstarter S0
Softstarter SIRIUS 3RW40 per avviamento e arresto graduali di motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
- Corrente: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Temperatura: 40 °C
- Tensione di rete: AC 200-480 V, AC/DC 110-230 V
- Morsetti: a molla
- Omologazioni: IEC e UL/CSA, ATEX o IEC Ex
- Disponibili per reti fino a 690 V
- Varianti con tensione di alimentazione dicomando di 24 V per 3RW30/40
- Protezione motore a termistori per 3RW40 fino alla grandezza costruttiva S3 e tutti i 3RW44
Vantaggi per il cliente:
- Avviamento graduale e riduzione dei picchi di corrente
- Esclusione di oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Sgravio del carico della rete di alimentazione e del carico meccanico nell'azionamento
- Notevole risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo e ai convertitori di frequenza
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una forma costruttiva compatta e basso riscaldamento nel quadro elettrico
- Funzioni intelligenti di monitoraggio contro surriscaldamento e sovraccarico del motore
- Reset remoto integrato per eliminare guasti a distanza
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio su interruttori automatici
- Ventilatore opzionale per una struttura costruttiva più compatta nel quadro elettrico
Dichiarazione di non responsabilità: generato dall'intelligenza artificiale.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


