SIEMENS - SIE3RW40242BB05 SOFTSTARTER S0 7,5KW 500V, 24V AUS MOLLA - 3RW40242BB05

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693944
Artikelnummer
SIE3RW40242BB05
Herstellernummer
3RW40242BB05
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
400...600 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 7,5 kW
- Tensione: 400 ... 600 V AC, 24 V AC/DC
- Temperature di funzionamento: fino a 40 °C
- Protezione motore: integrazione di termistori per alcuni modelli
- Modularità: sistema modulare SIRIUS con diverse tensioni di alimentazione e opzioni di collegamento
- Avviamento graduale per ridurre i picchi di corrente e oscillazioni di tensione
- Considerabile risparmio di spazio e cablaggio rispetto ad avviatori tradizionali
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Bypass integrato per una struttura costruttiva compatta e basso riscaldamento
- Funzioni di monitoraggio intelligenti per protezione da surriscaldamento e sovraccarico
- Reset remoto per risolvere i guasti in modo semplice e veloce
SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 7,5 kW/500 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per applicazioni standard, fornendo un avviamento e un arresto graduali per motori asincroni trifase.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


