SIEMENS - SIE3RW40242BB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS MOLLA - 3RW40242BB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209693357
Artikelnummer
SIE3RW40242BB04
Herstellernummer
3RW40242BB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Drehmoment-Regelung:
nein
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V
- Tensione di controllo: AC/DC 24 V
- Grado di protezione: adatto per applicazioni a rischio di esplosione (ATEX o IEC Ex)
- Bypass integrato per bassa dissipazione di calore
- Modulo di collegamento opzionale per interruttori automatici
- Avviamento graduale per una gestione più dolce del carico meccanico
- Risparmio di spazio e cablaggio rispetto agli avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e grande facilità d'uso
- Intelligente monitoraggio per prevenireil surriscaldamento
- Reset remoto per la risoluzione rapida dei guasti
- Disponibilità in diverse varianti di tensione di alimentazione di comando
SIRIUS softstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e ottimizzando l'efficienza operativa.
Dettagli tecnici:
Vantaggi per il cliente:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


