SIEMENS - SIE3RW40241TB04 SOFTSTARTER S0 5,5KW 400V, 24V AUS TERMI - 3RW40241TB04

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu - 12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue - 200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz - 24...24 V
Funktion - eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC - 24...24 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
121 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4011209691575
Artikelnummer
SIE3RW40241TB04
Herstellernummer
3RW40241TB04
Hersteller
SIE
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei 40 °C Tu:
12.5 A
Bemessungsbetriebsspannung Ue:
200...480 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
24...24 V
Funktion:
eine Drehrichtung
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Interne Überbrückung:
ja
Spannungsart zur Betätigung:
AC/DC
Mit Display:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 230 V:
3 kW
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Standardschaltung, bei 400 V:
5.5 kW
Auslöseklasse:
sonstige
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 230 V:
-99999 kW
Drehmoment-Regelung:
nein
Bemessungsleistung Drehstrommotor, Wurzel-3-Schaltung, bei 400 V:
-99999 kW
Schutzart (IP):
IP20
Bemessungsumgebungstemperatur ohne Derating:
40 °C
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
24...24 V
Integrierter Überlastschutz des Motors:
ja
- Corrente nominale: 12,5 A
- Potenza: 5,5 kW/400 V
- Tensione di alimentazione: AC 200-480 V, AC/DC 24 V
- Design compatto con bypass integrato
- Protezione motore a termistore disponibile
- Omologazioni internazionali (IEC e UL/CSA)
- Possibilità di limitare la corrente durante l'accelerazione
- Varianti disponibili fino a 690 V
- Modulo di collegamento opzionale per montaggio con interruttori automatici
- Riduzione delle oscillazioni della tensione di rete durante l'avviamento
- Minori spazi e cablaggi rispetto a soluzioni tradizionali come avviatori stella-triangolo
- Assenza di manutenzione e facilità d'uso
- Monitoraggio intelligente per proteggere dai surriscaldamenti
- Reset remoto integrato per una rapida eliminazione dei guasti
- Ventilatore opzionale per una maggiore compattezza nel quadro elettrico
Sirius softstarter S0 12,5 A, 5,5 kW/400 V
Il Softstarter SIRIUS 3RW40 è progettato per avviamenti e arresti graduali di motori asincroni trifase, riducendo i picchi di corrente e le oscillazioni della tensione di rete.
Dettaglitecnici:
Vantaggi per i clienti:
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


